04265 コーティング施工車専用 メンテナンスシャンプー SOFT99 32645907 04265 コーティング施工車専用 メンテナンスシャンプー SOFT99 32645907 04265 コーティング施工車専用 メンテナンスシャンプー SOFT99 32645907 04265 コーティング施工車専用 メンテナンスシャンプー SOFT99 32645907

コーティング施工車専用 メンテナンスシャンプー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(750mL) 注文コード32645907 品番04265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

コーティング被膜を傷めない中性タイプ。
ガラス系やポリマー系のプロ施工コーティングをはじめ、市販のボディコーティング剤やワックスのメンテナンスにまで幅広く使えます。
泡立ち性能を飛躍的に向上させた新開発の専用スポンジを付属し、驚くほど豊かでキメ細かな泡立ちも実現。
合成系の洗浄成分は一切使用せず、植物性の天然素材だから環境にも優しい。
ノーコンパウンドタイプ。

用途自動車ボディの洗浄用 トラスコ品番820-6925 希釈倍率約80倍 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全塗装色

商品説明動画

ソフト99『コーティング施工車専用メンテナンスシャンプー』

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:513

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32645907
2023-03-09
用途:
自動車洗車
製造業

Keeperコーティング車に使用しておりますが、全く問題はありません。泡立ちがよいのでそのぶん原液量(界面活性剤)を減らして洗車することができるので、コーティングに優しいものと理解しております。リピーターで使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする