超ミクロンコンパウンド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(180g) 注文コード 32646004 品番 09053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

液体コンパウンドに匹敵する超微粒子の研磨剤を使用、塗面を削りすぎることなく劣化塗膜や細かなスリキズ、シミをキレイに消し去り、光沢感のある塗面を復活させます。
またワックスがけ前の下地処理として使えばワックスのノリが良けなり、仕上がりに差が出ます。
プロが使うスポンジバフの効果が得られるミガキ専用スポンジをセットしました。

形状ねり状 目の粗さ超微粒子 用途塗装面の水アカ、油汚れの除去、光沢復元 付属品専用スポンジ トラスコ品番820-7075 危険物の類別非危険物 対応ボディー色パール&メタリック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32646013
2018-10-03
用途:
コーテイングの下地処理
NISHIDATE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

購入後18年目を迎える黒色の車ですが、本製品を使用し油汚れ水垢その他諸々の汚れが
綺麗に落ち大変満足しています。付属の研磨用スポンジが効果的で凹凸にもスポンジのラウンドカット部分を適切に利用するとへこみの落ちにくい部分もクリアーになります。
当初電動ポリッシャーを購入しようかと思いましたが、スポンジ利用で安心してコンパウンド作業が出来ています。またこの形状のスポンジをホイール用に購入したくお店を見ましたがありませんでした。今後ともガラスコーテイング用として愛用する予定です。

対象商品:
32645995
2016-07-11
用途:
塗装のメンテナンスに
有限会社ファイン 様

まだ使用していませんが。バイクの傷落としに購入しました。

2015-10-06
用途:
自分で作業
金融・保険業

モノタロウの値段が高いです。近く、店が100円差安いです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする