超ミクロンコンパウンド液体セット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(250mL) 注文コード 32646047 品番 09063
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

普通の洗車では落とせない頑固な水アカはもちろん、キーホールの周りの小キズやボンネットの洗車キズなど気になるキズを簡単な作業で解消し、新車時のような美しい光沢がよみがえります。
プロが使うスポンジバフの効果が得られるミガキ専用スポンジがセット。使った後はパッケージを保存ケースとして使用できます。

形状液体 目の粗さ超微粒子 用途塗装面の水アカ、油汚れの除去、光沢復元 付属品専用スポンジ トラスコ品番820-7079 危険物の類別非危険物 対応ボディー色ダーク&メタリック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32646047
2023-12-11
用途:
車のボディのスレに
その他業種

いざと言う時の為に車につんでいます。小傷は消えました

対象商品:
32646031
2020-12-05
用途:
傷消しに使用
製造業

ホームセンター等で買うより安いです
次回もまた購入したいと思います。

対象商品:
32646047
2018-09-17
用途:
ボディーの洗車キズ消しとワックス下地作り
その他業種

自動洗車機によるボディーのキズを消すためと、ワックス塗布する前の下地作りのため購入。洗車傷(水を掛けると見えなくなる程度)は問題無く綺麗に消えましたが、ちょっと深めの傷は1回では消えにくく、状態を見ながら数回作業する必要もあるようです。製品自体は扱いやすく、ボディーの艶が蘇ります。買ってよかった商品の一つです。

対象商品:
32646022
2017-08-08
用途:
塗装面傷消し
サービス業

かなり細い線傷だったので心配でしたが、綺麗に消えました。素晴らしい商品だと思います。

対象商品:
32646047
2014-04-05
用途:
ワックスの下地作り
美容室 ウイング 様

液状の、コンパウンドでの、さぎょうの、楽な点

対象商品:
32646022
2012-07-24
用途:
車のキズ消し・水垢とりに使用

使用した感じはあまりキズはとれない。付属のスポンジは使用1分でダメになる。ためしに7〜8年前に400〜500円で買った水垢取りのほうがきれいになった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする