コンパウンド細目

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(65g) 注文コード32646381 品番09021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

微粒子でキズあとが残らない研磨剤。
塗装面、メッキ、ホイールなどの汚れ、スリキズ、サビ落としに

用途
塗装の光沢復活用
ペイントなどの不純物やタール、ピッチの除去
金属、メッキの汚れ、サビ落とし
形状ねり状 目の粗さ細目 トラスコ品番475-7335 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.065kg

商品説明動画

ソフト99 『99工房 コンパウンド細目』 【SOFT99 TV】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32646381
2025-08-13
用途:
色々な磨き作業に使用です

普通塗装だけじゃなく ブレーキピストン等の汚れ落としなんかにも使用です→少し水で薄めて更に薄くして 塩梅良く使っています

2025-09-04
用途:
車ボディー傷消し

軽い傷ならこれで消せます。 ボディーにも安心して使えました

2024-09-13
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの整備時にはいつもモノタロウさんを利用します。純正部品すら取り扱いがあり、クーポンを利用すればかなりお得に購入できます。バイク屋や用品店に行くガソリン代や面倒な接客もなく大変助かります。

対象商品:
32646381
2020-04-25
用途:
バンパーなどのキズ消し
自動車・二輪車・自転車関連業

3種類ある内の「細め」が偏って減ってしまう為単独購入。サイズも手頃で特に何も問題ありません。

対象商品:
32646381
2015-01-15
用途:
バンパーの修理

使いやすい量でした。
次は、3種類のセット物を購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする