09022 コンパウンド極細 SOFT99 32646397 09022 コンパウンド極細 SOFT99 32646397

コンパウンド極細

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50g) 注文コード32646397 品番09022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

メタリック車、新車にも安心して使える超微粒子の研磨剤。
塗装の最終仕上げに最適。

用途
ペイント補修の最終仕上げ用
プラスチック部分の汚れ落とし用
形状ねり状 目の粗さ極細目 成分陰イオン系界面活性剤・研磨材・石油系溶剤 トラスコ品番475-7343 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg

商品説明動画

ソフト99 『99工房 コンパウンド極細』 【SOFT99 TV】

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-06
用途:
工場製品の汚れ落としと艶出し
製造業

某製造品の汚れ落としと艶出しに現場で使用してる模様

対象商品:
32646397
2017-05-09
用途:
車のメンテナンス用
運輸・通信業

ボディのキズ仕上げ、艶だしに使用。綺麗になります。

対象商品:
32646397
2016-11-03
用途:
車検時(ヘッドライトの表面磨き)
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうど良いサイズで、無駄がありません。
粗すぎず、良い感じです。
私は磨いた後に、液体ワックスをコートして仕上げています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする