ガラスのコンパウンド研磨時に持ちてが固いので疲れにくく指が痛くならない
市販のガラス磨き剤をフェルト面に塗布
時短で磨き出来ます
3Mの1Lと2Lをこれで手磨きしてみました。ポリッシャーで研磨できない入り組んだ部分や細いパーツをこれで作業。ポリッシャーにはかないませんが綺麗になりましたよ。
ちょっとスポンジは頼りないような気がしましたけど
マイカーの10円パンチみたいな線キズの補修で使用しました。回りの塗装にキズが付かないか不安でしたが、You Tubeを見てやったら、かなり満足の仕上がりになりました。やはり、コンパウンド専用スポンジだけあって、使い勝手が素晴らしい。