ラビングコンパウンド

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(200g) 注文コード 32646451 品番 09049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

老化塗膜のクリーニングやボディの小キズ・汚れ・シミ取り、塗装補修の前処理、仕上げ用コンパウンド。

形状ねり状 用途ボディについたスリキズ、引っかきキズ、ひどい水アカ、タール、ピッチなどの除去用 トラスコ品番475-7386 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.2kg 対応ボディー色ソリッドのホワイト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32646433
2026-02-04
用途:
古い塗装のメンテナンス
教育・研究機関

程よい研磨力で使いやすく、少量でも効果があります。

2025-10-22
用途:
満足です!
自動車・二輪車・自転車関連業

くたびれたクルマのボディの表面処理に使用しました。
犯練り状態で使いやすく、仕上がりも満足いくものでした。

対象商品:
32646442
2022-08-30
用途:
スクーター や乗用車の傷消しや油膜除去に
前西商店 様 (運輸・通信業)

スクーター の小傷消しと水垢落としに使います。ちょっとした傷でも消えて無くなるので重宝します。

1人が参考にしています
対象商品:
32646442
2022-01-28
用途:
自動車ボディーの細かいスリキズ補修に使用。

お気に入り自動車ボディーのスリキズ補修に最適です。以前他社メーカーの物を使用したらかえってキズになってしまいこちらの商品でやり直したらキレイになりました。大きなキズは無理ですが細かいスレ、キズでしたら目立たなくなるかキレイになります。もう少し容量が多ければいいのですが・・

対象商品:
32646451
2023-05-16
用途:
車のメンテナンス時
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

対象商品:
32646442
2020-06-27
用途:
ヘッドライトの磨きにも
製造業

使い勝手がいいコンパウンド
中目と仕上げの間ぐらいの研磨が可能

1人が参考にしています
2025-07-23
用途:
愛車の擦り傷の研磨
教育・研究機関

18年経過した愛車の擦り傷や塗装面をリフレッシュしたくて購入しました。古い車で塗装も劣化が進んでいるので磨き過ぎに注意ですね。

対象商品:
32646442
2020-08-16
用途:
自家用車のメンテ部品
建設業・工事業

車のスリキズには、これに限ります。少々の傷ならこのコンパウンドで消込が可能です。但しあまりやりすぎると、下地までいくので加減に注意が必要ですが・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする