液体コンパウンドトライアルセット

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(80mL×3本) 注文コード32646467 品番09193
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。
初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。

形状液体 用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り トラスコ品番475-7491 セット内容細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

商品説明動画

ソフト99 『99工房 液体コンパウンドトライアルセット』 【SOFT99 TV】
この動画は、24人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
自動車板金・塗装後の磨き
製造業

自動車板金・ウレタンクリアー塗装後の磨きに使用。定評もあり、期待の通りの性能示しました。付属磨き用フェルト・スポンジは耐久性がかなり低いのと小さすぎますので、他品の購入をお勧めいたします。

対象商品:
32646467
2025-04-15
用途:
車塗装DIY
医療・福祉・介護関連業

3000番はバフレックスを使いますので、毎回余ります。7500番の大容量があるといいです。9800番で磨き上げた時の鏡面は感動ものです。何度もリピートして愛用してますが、キャップを閉める度に飛び散るので改善願いたい。

対象商品:
32646467
2025-04-14
用途:
自動車塗装のDIY
医療・福祉・介護関連業

3000番はバフレックスが手磨きでは綺麗になり、こちらは使いませんので余ります。7500番の大容量あればいいなと毎回思います。9800番での鏡面は感動ものです。

2025-03-27
用途:
タッチアップ後の磨き

正直言って磨きキズは消えません!ポリッシャー使っても難しいですね。知り合いの業者も言ってましたが無理みたいです。購入したものは処分して昔から使っている3Mコンパウンドに戻しました!

2024-12-06
用途:
ラジコン飛行機の仕上げ

はじめて購入しました。説明書どおりにやってみました。いい感じに鏡面仕上げができました。

対象商品:
32646467
2023-11-13
用途:
自家用車走行中の飛び石による傷の補修用
サン・テクノ三石 様 (その他業種)

今回初めて使用しました。初めての使用でかつ不器用な私にも綺麗に補修できました。

1人が参考にしています
対象商品:
32646467
2024-03-31
用途:
メンテナンス

すぐ届きまして
早速使いましたが、満足の行くものでした

対象商品:
32646467
2022-10-24
用途:
ヘッドライト仕上げ研磨

3本セットで小さい数字から順番に使っていけばいいので、お得で簡単でした。ヘッドライトクリア塗装後のペーパー研磨キズ消しには量的にも十分です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする