液体コンパウンド9800

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300mL) 注文コード 32646476 品番 09145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

0.5ミクロンのケタ違いの超微粒子研磨材が驚くほどの深いツヤ・光沢を引きだし、塗装を超鏡面に仕上げます。
磨きの最終仕上げとして最適。

付属品- 用途塗装面の超鏡面仕上げ トラスコ品番475-7424 形状液体 目の粗さ超微粒子 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類

商品説明動画

ソフト99 『99工房 液体コンパウンド9800』 【SOFT99 TV】
この動画は、22人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32646476
2025-11-25
用途:
ベッドライトの 黄ばみ除去後
運輸・通信業

ベッドライトの黄ばみ除去後の 最終仕上げに 使用すると ツルツルになり その後 別のコーティング仕上げで ずっと長持ちするから とても良い

対象商品:
32646476
2024-06-05
用途:
塗装の最終仕上げ
建設業・工事業

タッチペン塗装の仕上げ用に。かなり昔にその当時乗っていた車を全塗装したのですが、コレで仕上げたら完璧に仕上がったので、#3000の液体コンパウンドと共にまた購入した次第です。まだ作業に取り掛かっていませんが、上手く仕上がること願うばかり。

対象商品:
32646476
2024-05-31
用途:
車の塗装の最終仕上げ
SAITO 様 (建設業・工事業)

タッチペン塗装の仕上げ用に。かなり昔にその当時乗っていたブーブを全塗装したのですが、コレで仕上げたら完璧に仕上がったので、#3000の液体コンパウンドと共にまた購入した次第です。タッチペン塗装はスプレー塗装のように、上手く仕上がること願うばかり。

対象商品:
32646476
2024-06-16
用途:
バイクのメンテナンス

塗装面の最終仕上げに使用しました。本当にピカピカになり、満足です。

対象商品:
32646476
2024-06-13
用途:
自動車ヘッドライト磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

最後の仕上げとして利用、ツルツルピカピカになるのでとても良い

対象商品:
32646476
2024-04-24
用途:
クルマのメンテナンス

塗装の仕上げ用に購入、利用しました。満足しています。

対象商品:
32646476
2024-04-14
用途:
塗装後の研磨
毎日新聞原町販売店 様 (卸売・小売業)

とても使いやすかったです 光沢も素人ながらに満足レベル

対象商品:
32646476
2023-04-16
用途:
塗装の仕上
竹田設備 様 (建設業・工事業)

光沢よく、仕上がりに満足。次回も、購入するつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする