AC-T03FB03 レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK) 有極 32646582

AC-T03FB03 レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK) 32646582 AC-T03FB03 レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK) 32646582 AC-T03FB03 レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK) 32646582

レセプタクル(アウトレットTシリーズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32646582 品番AC-T03FB03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番309-9067 定格電圧(V)125 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A)15 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)30以下 極配置有極

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32646582 AC-T03FB03 22344466 AC-T03FB03 レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK) レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK) 1個 179 税込197 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22344466
2024-05-19
用途:
洗面台のコンセント交換修理

プラグの初期抜去力は少し強すぎるように思われるが使用経過でどうなるか?(接触電極の弾性力(バネ性)が有るか疑問?)
配線端子は平型コネクター様であるが幅6mm長さ(差込み深さ)6mm程度であり半田付け接続が良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする