レセプタクル(アウトレットGシリーズ)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード32646607 品番AC-G10BB44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)125 耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと 定格電流(A)15 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上 接触抵抗(mΩ)30以下 極配置有極

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32646607
2023-12-13
用途:
ダウントランスのレセプタクル修理に購入
内和土木 様

ダウントランスのレセプタクル3か所修理するのに購入しました。
10個/袋だとしらず3個注文のつもりが30個かってしまった。
また、裏の端子がリード線を通してはんだ付けする商品と基板実装タイプがあるのを知らずに基板用を買ってしまいました。
購入するときは、裏の端子形状も確認して購入しましょう。

1人が参考にしています
対象商品:
32646591
2018-09-10
用途:
変圧器の修理
建設業・工事業

純正と少しサイズが違いましたが問題ありませんでした。

対象商品:
32646591
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品:
32646591
2015-06-30
用途:
スター電機の変圧トランスに使用されていたものが焼損したため。
有限会社 茨城電子技研 様

パネル取付型のため同一形状のものを探していましたが、まったく同じ物が入手でき元通りに修理できました。大助かりです。

対象商品:
32646607
2013-01-18
用途:
電源用

この形状の製品は、これ以外に見当たらなかったので購入したが、コストパフォーマンスは高い。しかし、高級感があるシリーズも製造して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせて頂きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする