エコー電子(EDK)
エコー電子(EDK)の 電源(制御機器)
エコー電子(EDK)の 遮断
エコー電子(EDK)の ヒューズ
ヒューズホルダー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
32646677
品番
FH-052S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
250AC
耐電圧
AC1500Vに於いて1分間異常がないこと
接触抵抗(mΩ)
(DC2.5V1Aに於いて)10以下
取付板厚(mm)
-
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.35×31.8±0.8、Φ6.4×30±1
仕様
電気用品安全法適合品
種類
ヒューズホルダ
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上