エコー電子(EDK)
エコー電子(EDK)の 電源(制御機器)
エコー電子(EDK)の 遮断
エコー電子(EDK)の ヒューズ
ヒューズホルダー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
32646704
品番
FH-B12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
定格電流(A)
10(UL・CSA・VDE)、6.3
定格電圧(V)
250AC
耐電圧
AC4000Vに於いて1分間異常がないこと
接触抵抗(mΩ)
(DC2.5V1Aに於いて)20以下
取付板厚(mm)
0.8・1.0・1.2・1.6・2.0
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ5.2×20±0.5
仕様
電気用品安全法適合品
種類
ヒューズホルダ
絶縁抵抗(MΩ)
(DC500Vに於いて)100以上