FH-S07 ヒューズホルダー エコー電子(EDK) AC250V 32646713

FH-S07 ヒューズホルダー エコー電子(EDK) 32646713 FH-S07 ヒューズホルダー エコー電子(EDK) 32646713

ヒューズホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード32646713 品番FH-S07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)10 定格電圧(V)250AC 耐電圧AC1500Vに於いて1分間異常がないこと 接触抵抗(mΩ)(DC2.5V1Aに於いて)50以下 取付板厚(mm)0.8・1.0・1.2・1.6・2.0 適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ6.35×31.8±0.8、Φ6.4×30±1 仕様電気用品安全法適合品 種類ヒューズホルダ 絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39220903
2013-08-17
用途:
電気工事に使用

品質と価格に満足しています。

対象商品:
32646695
2013-03-19
用途:
制御機器のメンテナンス用

EDK製の物ですので商品的には全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする