※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸ショートドリル刃セット 鉄工・木工用

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3本) 注文コード 32646801 品番 CTB-345
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

ショートサイズだから作業性抜群!ドリル刃がしっかり安定し、抜けにくい構造になっています。
クロスシンニング加工!食い込み抜群!(Φ3.0mm以上)

用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂 種別電動ドリル用 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45C 軸径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)3.5 適応鉄工・木工用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32646765
2019-01-22
用途:
ビスの下穴あけ。
建設業・工事業

割りたくない木材に打ち込むときに3種類あるので状況に応じて対応できるので持ってて損はしないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする