ナチュラル M 大型レジ袋 HEIKO 32647115

大型レジ袋

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) サイズBIG 注文コード32647115 品番ナチュラル M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
材質HDPEナチュラル原反 ナチュラル サイズBIG 幅(mm)360 高さ(mm)800 厚さ(mm)0.028 質量(g)20/枚 種類レジ袋 メーカー商品コード006644602

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
引越に便利。
教育・研究機関

オフィスの引越の際に,多くの物品をこの大きな袋いくつかにまとめました。まとめて整理するにも,まとめて移動するにも取っ手がついているので便利です。

対象商品:
32647106
2022-07-10
用途:
普段のゴミ用に
飲食業

かなり大きく、かなり丈夫です。
45lゴミ袋より はるかに強く何でも入ります。

対象商品:
32647106
2021-07-06
用途:
ゴミいれ
ノセ工芸 様

他のレジ袋でゴミ入れてましたけど、割高ですけど、非常に強いし
大きいですので、良かったです

対象商品:
32647106
2020-10-16
用途:
雨の日用
製造業

大容量で、雨の日におまとめ使用するに大変便利です。

対象商品:
32647106
2020-09-28
用途:
ゴミ袋や材料運搬用として使用

取り回しが良く、容量も大きいため重宝しています。
持ち手部分も使いやすいです。

対象商品:
32647142
2019-01-14
用途:
職場のごみ箱にセットしました。

取っ手付きの大きいごみ袋はホームセンターには置いてなくって、
こちらで探して購入しました。

ごみ箱にピッタリ合って大満足です。

ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
35685501
2017-10-11
用途:
商品の中身を隠すための袋詰め作業に使用
株式会社東流社 様

大きさもよく、商品の中身が分からないのでとても便利です。

対象商品:
35685517
2017-03-14
用途:
素材もしっかりしていて良かったです
株式会社スペースケア 様 (医療・福祉・介護関連業)

改善点なし 使い勝手がよく重宝してます今後も購入予定です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする