曜日別特売
乳白色 ML 大型レジ袋 HEIKO 32647124

乳白色 ML 大型レジ袋 HEIKO 32647124
乳白色 ML 大型レジ袋 HEIKO 32647124
乳白色 ML 大型レジ袋 HEIKO 32647124

大型レジ袋

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)500(700)
高さ(mm)750
サイズML
マチ(mm)200
内容量1パック(50枚)注文コード32647124品番乳白色 ML
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質HDPE乳白原反乳白サイズML幅(mm)500(700)高さ(mm)750厚さ(mm)0.028質量(g)24/枚種類レジ袋マチ(mm)200メーカー商品コード006644710
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: 引越に便利。
教育・研究機関

オフィスの引越の際に,多くの物品をこの大きな袋いくつかにまとめました。まとめて整理するにも,まとめて移動するにも取っ手がついているので便利です。

対象商品 : 32647106
2022-07-10
用途: 普段のゴミ用に
飲食業

かなり大きく、かなり丈夫です。
45lゴミ袋より はるかに強く何でも入ります。

対象商品 : 32647106
2021-07-06
用途: ゴミいれ
ノセ工芸

他のレジ袋でゴミ入れてましたけど、割高ですけど、非常に強いし
大きいですので、良かったです

対象商品 : 32647106
2020-10-16
用途: 雨の日用
製造業

大容量で、雨の日におまとめ使用するに大変便利です。

対象商品 : 32647106
2020-09-28
用途: ゴミ袋や材料運搬用として使用

取り回しが良く、容量も大きいため重宝しています。
持ち手部分も使いやすいです。

対象商品 : 32647142
2019-01-14
用途: 職場のごみ箱にセットしました。

取っ手付きの大きいごみ袋はホームセンターには置いてなくって、
こちらで探して購入しました。
ごみ箱にピッタリ合って大満足です。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 35685501
2017-10-11
用途: 商品の中身を隠すための袋詰め作業に使用
株式会社東流社

大きさもよく、商品の中身が分からないのでとても便利です。

対象商品 : 35685517
2017-03-14
用途: 素材もしっかりしていて良かったです
株式会社スペースケア医療・福祉・介護関連業

改善点なし 使い勝手がよく重宝してます今後も購入予定です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする