大型レジ袋

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 32647133 品番 乳白色 L
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質HDPE乳白原反 乳白 サイズL 幅(mm)500(700) 高さ(mm)900 厚さ(mm)0.028 質量(g)28/枚 種類レジ袋 マチ(mm)200 メーカー商品コード006644700

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-04
用途:
引越に便利。
教育・研究機関

オフィスの引越の際に,多くの物品をこの大きな袋いくつかにまとめました。まとめて整理するにも,まとめて移動するにも取っ手がついているので便利です。

対象商品:
32647106
2022-07-10
用途:
普段のゴミ用に
飲食業

かなり大きく、かなり丈夫です。
45lゴミ袋より はるかに強く何でも入ります。

対象商品:
32647106
2021-07-06
用途:
ゴミいれ
ノセ工芸 様

他のレジ袋でゴミ入れてましたけど、割高ですけど、非常に強いし
大きいですので、良かったです

対象商品:
32647106
2020-10-16
用途:
雨の日用
製造業

大容量で、雨の日におまとめ使用するに大変便利です。

対象商品:
32647106
2020-09-28
用途:
ゴミ袋や材料運搬用として使用

取り回しが良く、容量も大きいため重宝しています。
持ち手部分も使いやすいです。

対象商品:
32647142
2019-01-14
用途:
職場のごみ箱にセットしました。

取っ手付きの大きいごみ袋はホームセンターには置いてなくって、
こちらで探して購入しました。

ごみ箱にピッタリ合って大満足です。

ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
35685501
2017-10-11
用途:
商品の中身を隠すための袋詰め作業に使用
株式会社東流社 様

大きさもよく、商品の中身が分からないのでとても便利です。

対象商品:
35685517
2017-03-14
用途:
素材もしっかりしていて良かったです
株式会社スペースケア 様 (医療・福祉・介護関連業)

改善点なし 使い勝手がよく重宝してます今後も購入予定です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする