角底袋

(149件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) マチ(mm)90 材質未晒クラフト紙 注文コード32647167 品番No.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はマチ・材質・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

ショート丈の角底袋です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
茶無地 紙厚(g/m2)50 マチ(mm)90 材質未晒クラフト紙 仕様100枚ごとシュリンク包装 高さ(mm)280 幅(mm)150 種類紙袋 メーカー商品コード004010600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 149
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09165773
2025-12-21
用途:
デザートの持ち帰り用袋
有限会社鮨半 様 (飲食業)

大きめで使いやすいです。紙質もゴアゴアしていなくて滑らかでした。

2024-12-05
用途:
その他
今商会 様

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

対象商品:
32647203
2024-06-25
用途:
ポップアップイベントで購入商品(お茶)を入れる
卸売・小売業

かなり薄くペラペラではありますが目的は果たせましたので満足です。

対象商品:
09165755
2024-02-29
用途:
テイクアウト
飲食業

飲食店、テイクアウト用の量り売り味付けホルモンの商品を入れるため使わせていただいています。大きさもいろいろあり大満足です。

対象商品:
32647151
2024-01-21
用途:
パンの販売用
サービス業

今までもう少し大きい白い角底袋を使っていましたが、物価高騰で値上がりしたのでこちらに切り替えました。
使ってみると、十分マチがあるので大きさも大丈夫でした。結果、以前より安上がりになり助かりました。

対象商品:
32647176
2024-02-21
用途:
梱包

商品発送時の梱包にも使えますしマチがあるので汎用性が高いと思います
とても便利で助かっています

対象商品:
32647151
2024-02-08
用途:
お菓子作り用
その他業種

手作りお菓子のちょっとした贈り物に使用、とても便利で重宝している。

対象商品:
32647151
2024-02-28
用途:
食べ物を入れる
はらぺこキッチン 様 (飲食業)

とても大満足です。
これは何にでも使えて調合します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする