高性能外壁補修用シーリング剤 ノンブリードMAX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(320mL×10本) 注文コード32647237 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

塗装材を汚染させない。
硬化後の体積損失(やせ)が少ない。
接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。
気密性が高く、防水効果にすぐれている。
特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。
【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○

用途
窯業系無塗装板の目地シール。
ALC、PC板の目地シール。
モルタル、コンクリートのクラック補修。
防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。
屋根瓦のシール。
色調ホワイト 成分1成分形ポリウレタン系 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.2L 危険物の性状非水溶性
注意
※アルコールと反応すると硬化不良を起こす場合がありますので、絶対に同時に併用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする