ドライバー セット

(727件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本組) 注文コード32647431 品番-
販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

整備・一般・電工用、色々な現場であると便利な6本組みドライバーセットです。
軸はクロームバナジューム鋼で焼入、つや消し仕上げ。
刃先マグネット入り

セット内容プラス:#0(軸長75mm、全長145mm)・#1(軸長100mm、全長200mm)・#2(軸長150mm、全長260mm)/マイナス:3mm(軸長75mm、全長145mm)・5mm(軸長100mm、全長200mm)・6mm(軸長150mm、全長260mm) 質量(g)390 種類セット品 材質(軸)クロームバナジューム鋼 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 商品構成セット品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

ドライバー セット.
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:6
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 727
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
整備作業
オートショップ タニグチ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いたいドライバーガすぐ取り出せてとても便利。材質もまあまあ良くグリップ感も良いと思います。

対象商品:
32647431
2025-09-02
用途:
作業場に設置、3セット目の購入です

数年前に最初に買ったものは、刃先が摩耗してしまったり、軸とプラスチックが回ってしまったりしましたが、十分元は取りました、まだ二軍として現役です。
二人体制での作業時や、ついうっかり単体で家出してしまうことがあるため、すぐ2セット目を購入しました。
今回さらに3セット目を購入し、壁にビスで固定して設置しました。

2025-11-13
用途:
機械作業
教育・研究機関

安価な品ですが,機能は果たします.先端の強度はわかりませんが,工具は使い方次第ですので,ちょっとした作業には十分と思います.

対象商品:
32647431
2025-09-19
用途:
日用作業
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとした事などで工具箱を出すのが面倒な場合に置いておくと便利です。

2025-11-13
用途:
日曜大工
その他業種

収納ケースがダメです(整理整頓できません)
専用ケースがあれば良いと思います。

対象商品:
32647431
2025-11-06
用途:
メンテナンス時
製造業

普通でした。少しちゃちな感じがします。たまに使用するにはちょっと大きめかもしれません。

対象商品:
32647431
2025-07-24
用途:
家庭用DIY用
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

家で使う工具として丁度良いと思います。
先端も丈夫なので一般的な整備にも充分使用出来ます!

2025-06-01
用途:
オートバイのメンテナンス、日常使いに

磁石付きなのでネジを落とさずに良いですが
シーンによってはかえって邪魔に感じることもありますが
使い分けをすれば問題ありません
先端の硬度、精度も一般的な使用法では問題ないと思います
ホルダーは棚(カラーボックス)にねじ止めして使っていますが
結構便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ハードケースに入っていますか。
回答:
ハードケースではなく、紙箱に入れてのお届けとなります。
1人が参考にしています
2024-08-08
質問:
単品でのお取り扱いはございますか。
回答:
単品での取り扱いはございません。
2024-08-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする