ミニルーター MM100(本体のみ)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32647553 品番NO.28525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。
ゴムリング装着で、作業感覚の向上。
操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。
DC100V用モーター使用。

電源(V)100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])8000〜18000無段電子コントロール付 質量(g)260 用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ 寸法(mm)230(長さ)×Φ35(太さ) 消費電力(W)35 チャック径(Φmm)2.35/3.0 定格使用時間(分)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32647553 NO.28525 32910902 NO.28525-S ミニルーターセット MM100 PROXXON(プロクソン) ミニルーターセット MM100 PROXXON(プロクソン) 1セット 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34933376
2023-11-30
用途:
小物の加工等に
製造業

小物の加工や金属部品の汚れ落としに使用しています。
負荷をかけて長時間使用していると熱を持つのであまり負荷をかけずに使用したほうが良さそうです。

対象商品:
34933376
2022-12-19
用途:
自動車部品などの研磨
建設業・工事業

今まで使っていた12Vアダプタータイプに比べて100Vコンセントに差してすぐに使えて便利。
トルクもある様です。ベアリングがあるのでグリップが若干太いですが滑り止めも付いているので使い勝手はまずまずです。

対象商品:
34933376
2017-11-06
用途:
アクセサリーの原型修正に使用しています
製造業

3台目のリピート購入です。商品については安定の使用感ですが、10%オフで購入するとお得感があります。町のホームセンターに行く暇がないので比較していませんが本当のところ安いのでしょうか?

2人が参考にしています
対象商品:
34933376
2017-11-04
用途:
補修時の工具として

主にネジ山が潰れたときに、マイナスドライバーように加工するときに使用しています。工具箱に忍ばせています。網入りカッターを使用しています。只せんたんが3.0/2.35と交換が面倒です。どちらか一つになりませんか

対象商品:
34933376
2016-02-10
用途:
主にバイクの部品加工や研磨
big_boy mc 様

10数年使用したブロンクソンがついに軸のベアリングがダメになり、同等品のこの商品に買い替えることに。回転数が最大でも低い感じがするのは気のせいか?
またしばらくは活躍してもらいます。

対象商品:
34933376
2015-10-31
用途:
矢(和弓)の矢筈の削り、矢筒の修理、漆製品の研磨
卸売・小売業

古い型のミニルータを約10年ほど使用していましたが故障してしまい購入しました。
手作業では能率が上がらないので重宝しています。
先につけるビットを替える時に種類によってアダプタの交換しなければならないので一寸不便です。あるかもしれませんが?使用可能のビットの一覧(購入できる)を表示して頂ければ幸いです。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする