曜日別特売
M6×25 (+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 32647797

M6×25 (+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 32647797
M6×25 (+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 32647797
M6×25 (+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 32647797

(+)ナベ頭ドリルねじ(鉄/三価ホワイト)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(27個)
長さ(mm)25
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×25
内容量1パック(27個)注文コード32647797品番M6×25
販売価格(税込)¥515
販売価格(税別)
468
材質/仕上鉄/三価ホワイトねじの呼びM6長さ(mm)25頭部形状ナベ頭表面処理3価クロメート十字穴番号#2ナベ頭径(Φmm)12.4穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×25穴の形状十字穴
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32647763
2016-12-16
用途: 薄板をCチャンネルにとめる
不動産業

少量づつで購入しやすい量です。たくさん使いたいときようにとく用サイズみたいなものもあるといい感じです。

対象商品 : 32647772
2012-03-23
用途: 部材の固定に
運輸・通信業

まだ使用してませんが、この安さは助かります。少数で買えるのも助かります。

対象商品 : 32647763
2015-10-05
用途: 備品

普通の上等!!

対象商品 : 32647772
2010-10-26
用途: アングルへの塩ビ板固定。

使用感は満足しているが、小口品だけの為高騰になる。

対象商品 : 32647772
2013-04-14
用途: トラックの板金修理 部品の取付 その他

トラックの板金修理 部品の取付 その他 色々なものの取り付け等

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1223:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする