P-VFF 0.75 2.0m 黒 AC電源コード 大阪魂 32663757

AC電源コード

(24件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32663757 品番P-VFF 0.75 2.0m 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
種類電源コード 全長(m)2 シース厚(mm)絶縁体平均0.72以上0.88以下 仕上外径(Φmm)約2.7×5.4 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)7 電線仕様VFF 電線太さ(mm2)0.75 公称断面積(mm2)0.75 導体構成(本/mm)30/0.18
注意
※プラグと反対側は、切りっ放しになっております。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32663757 P-VFF 0.75 2.0m 黒 69213262 P付-VFF 0.75SQ-2m ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD 1本 469 税込516 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32663757
2018-07-31
用途:
トイレの人感センサーに
サービス業

ごく普通のコード。
それほどチャチなものでもなかった。

対象商品:
32663757
2017-04-01
用途:
家電品補修

一般の店頭品のように無理に折り曲げてパックせず、折りグセがついていないのがいいですね。また、やはり3〜5mの品も欲しいところです。

対象商品:
32663757
2017-06-10
用途:
電源供給機器
アース電子 様 (製造業)

梱包状態が1袋の1本づづ梱包されていて製作必要数ごとに使用できる

対象商品:
32663757
2016-10-27
用途:
ひょうたんランプ台用AC電源ケーブル

従来はコードとプラグを別々に購入、ビス取り付けしてましたが、プラグ一体型の当電源コードに出会い大変「楽」してます。価格も手頃でGoodです・・・

対象商品:
32663766
2017-01-30
用途:
電圧計のサンプル製作時

コンセントを差すところがゆるく感じます。やはり値段なりなのでしょうか。

対象商品:
32663766
2016-12-13
用途:
手作りランプに使用。
製造業

一箇所で購入できてとてもよい。
出来れば3mのコ−ドも会った方が有難い。

1人が参考にしています
対象商品:
32663766
2016-10-07
用途:
古くなった延長コードの取替え
kyoto japan 様 (卸売・小売業)

迅速に取替ができ時間短縮につながり見た目もとても綺麗です。

対象商品:
32663766
2016-07-31
用途:
装置の電源コード
株式会社城山 様

可搬式の装置の電源コードの使用。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする