コンクリート釘

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500g) 長さ(mm)65 注文コード32663793 品番#10×65mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。

長さ(mm)65 頭部径(Φmm)6.5 線径(Φmm)3.60 表面処理ユニクローム 用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。 材質硬鋼線材 質量(kg)0.5 胴部筋入り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32663793 #10×65mm 09241845 #10×65mm コンクリート釘 アマテイ コンクリート釘 アマテイ 1箱(500g) 399 税込439 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32663784
2020-03-21
用途:
ガルバリウム鋼板の固定に
製造業

納戸の骨組みを作った後、外観面にガルバリウム鋼板を杉材柱へ貼るときの固定用に途中からこれを使用しています。
普通の釘だとどうしても曲がってしまうので素人にはこの硬いものを使ったほうが使いやすいです。
釘も案外使ってしまうので、200本で1/3くらいしか打てなかった。
50mm200本のものを購入しましたが、38mmで260本の方がもっと良かったですね。

対象商品:
32663793
2018-02-16
用途:
コンクリートの穿孔時
建設業・工事業

コンクリートドリルΦ3.5mmで穿孔した穴に、
今回購入したΦ3.5xL65のコンクリート釘を打ち込むと、
強固に食い込み固定できた。

対象商品:
32663793
2016-12-24
用途:
型枠・釘打ち
有限会社サン・エフ建設 様

申し分なく大変重宝して使用しています。#12番があれば良いと思います

対象商品:
32663793
2016-06-09
用途:
止め木
ウッドデザインワークス 様

よい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1435:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする