光沢メッキ傘釘(スクリュー)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg) 注文コード32663854 品番#13×41mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥878
販売価格(税別)
798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。

長さ(mm)41 頭部径(Φmm)14.3 線径(Φmm)2.63 用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。 材質軟鋼線材 表面処理光沢メッキ サイズ(mm)#13×41 胴部スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32663854
2018-06-23
用途:
屋根と壁のスレート取付時
建設業・工事業

屋根にスレートを重ね取付け時に釘長41mmの傘釘を用いた。 また、壁のスレートの重ねて取付けるが、釘長41mmが長すぎて、壁防水シートを突き抜けるので、傘釘先端を折曲げる追加作業が付加した。もし、釘長32mmがあれば、大変助かる。

対象商品:
32663854
2018-01-05
用途:
ポリカ波板の止め!
I T P 様

今回初めての購入です。
 ドブ漬け亜鉛メッキと言う事で錆に強いかと思い購入しました。
これから何年持ってくれるか観察です。

対象商品:
32663854
2018-01-04
用途:
ポリカ波板の止め!
I T P 様

今回初めての購入です。
 ドブ漬け亜鉛メッキと言う事で錆に強いかと思い購入しました。
これから何年持ってくれるか観察です。

対象商品:
32663854
2017-04-13
用途:
コンテナハウスの屋根のガルバリュウム鋼板止めに
丹波ハピー農園 様

品質も良く使いやすく手ごろな値段で、注文したら翌日に届く!ありがたい!

対象商品:
32663854
2017-09-12
用途:
屋根の波鉄板に使いました。普通に使えました。
建設業・工事業

最後のほうに傘がなく、針だけ10本位い残ったのがいまいちかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3330:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする