#13×41mm コート傘釘(スクリュー) KNフジニッテイ 32663872

#13×41mm コート傘釘(スクリュー) KNフジニッテイ 32663872
#13×41mm コート傘釘(スクリュー) KNフジニッテイ 32663872

コート傘釘(スクリュー)

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(25kg)
内容量1箱(25kg)注文コード32663872品番#13×41mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。

用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41頭部径(Φmm)14.3線径(Φmm)2.63材質軟鋼線材サイズ(mm)#13×41胴部スクリュー入数約9625本RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32663845
2019-11-26
用途: 角連結(木材)のボルト締めの緩衝材の仮止め・・・( ^ω^)・・・
株式会社あすなろ農・林・水産業

安くてよいが、本数が何本入っているか記載すると良い・・・( ^ω^)・・・

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 32663845
2018-09-14
用途: 物置小屋のトタン板の止め具
運輸・通信業

今年の台風19号と21号でバイクを入れてある物置のトタン板が剥がれてしまいその修理の止め具としての使用 箱の中に釘が本数300本以上入っていたので買い揃える手間が省けました。

対象商品 : 32663845
2018-04-15
用途: 小屋の屋根に

15年以上前に金物屋で購入した時と同じ外装デザインで、なんとなくほっとした(笑)。トタン波板用に購入しましたが使いやすい。色のバリエーションにグレーが欲しいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

対象商品 : 32663836
2018-07-18
用途: 樹脂波板固定用
Total System Factory

ベースの木材と樹脂波板を固定するのに使用、数量も余裕があり安心して使用が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 32663836
2017-11-01
用途: ガルバリウム鋼板の取り付け。
その他業種

シッカリした作りで、耐久性ありそうです。又、価格も安くたっぷり入っているのが良いです。

対象商品 : 32663845
2014-06-16
用途: 実家の小屋の補修に

今まで、ホームセンターで購入していた物となんら遜色もなく使用してます。
価格も安く大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3588:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする