KNフジニッテイ
KNフジニッテイの 釘
KNフジニッテイの バラ釘
KNフジニッテイの 傘釘
ステンレス傘釘(スクリュー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400本)
注文コード
32663897
品番
#13×41mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。
胴部形状はスクリュータイプです。
長さ(mm)
41
頭部径(Φmm)
14.3
線径(Φmm)
2.63
用途
波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。
材質
ステンレス鋼線
サイズ(mm)
#13×41
胴部
スクリュー
RoHS指令(10物質対応)
対応