KNフジニッテイ
KNフジニッテイの 釘
KNフジニッテイの バラ釘
KNフジニッテイの スクリュー釘・リング釘
ステンレス・スパイラルリング釘 丸頭
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25kg)
注文コード
32664037
品番
#12×50mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。
頭部形状が丸頭となっていることから飾り釘として使用される事もある。
用途
アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。
外壁材、内装下地材、一般木材。
サイズ(mm)
#12×50
材質
SUS304
頭部
丸頭
胴部
スパイラルリング
RoHS指令(10物質対応)
対応