35Φ×M10 黒 プラスチック玉 大阪魂 32664116 35Φ×M10 黒 プラスチック玉 大阪魂 32664116

プラスチック玉

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32664116 品番 35Φ×M10 黒
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
ねじ径M10×1.5 ボール径(Φmm)35 ねじインサート(芯金)なし 用途ハンドルの握り玉等に 材質フェノール 質量(g)30 寸法H(mm)33.5 寸法Lf(mm)21

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-17
用途:
ボール盤
有限会社高島技研 様 (製造業)

ボール盤のハンドル先端に使いました。
問題なく使えました。

対象商品:
32664116
2024-04-15
用途:
注油装置の握りハンドルとして
医療・福祉・介護関連業

屋外設置の機械で、手動注油ポンプの操作ハンドルが紛失しており、購入。寸法等ちょうど良い製品でした。

対象商品:
32664107
2023-11-09
用途:
非常にリーズナブルだけど、使い勝手がイイ

価格相応な仕上げの部分もありますが、価格を考慮すれば充分かと思います。
整形時の上下繋ぎ部の段差も無く、触り心地がグッドです。

対象商品:
32664107
2023-08-10
用途:
ボール盤のレバー
MAR SURFBOARDS 様

なんの問題も無し。むしろ40万以上するボール盤に最初から着いてた握り玉より良くできてましたw

対象商品:
32664107
2023-06-22
用途:
自作機械の部品に

自作機械の部品や、工作機械の保守部品として。
ネジ部が金属の高耐久品もありますが、当方では大概の場合こちらの全樹脂部品で十分です。

対象商品:
32664116
2024-02-15
用途:
重機
カースタイルキング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他社の製品に比べて低価格で、商品も問題なく満足しています。

対象商品:
32664091
2024-01-26
用途:
加工品に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

品質はとても良い。もう少し安くなればありがたいです。

対象商品:
32664107
2022-10-21
用途:
ボール盤での作業
建設業・工事業

ボール盤の握り玉を元々のものからこちらに交換したところ、
握った時のフィーリングがとても良くなりました。
価格も安く良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする