ソルダーウィック(はんだ吸取線)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32664904 品番 SW#2
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ハンダの除去作業の簡略化に
部品交換時の基板等のヒートストレス低減に
1.5〜3.2mmのパッドのハンダ除去に
幅(mm)1.5 全長(m)1.5 トラスコ品番816-3391 パッケージ文字色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-25
用途:
はんだ付け

いつも大変良い商品を購入させていただいております。 また今後も利用させていただきます。

対象商品:
32664922
2023-02-18
用途:
設備修理

ハンダの吸い込みは標準的、含侵ロジンは非常に良い。
巻き数は大量使用には向かないが、酸化劣化を防ぐにはこの程度のスケールが良い。
いつ修理に使うかわからないようなメンテナンス用途では、個装を真空パックしたほうが
良い。

対象商品:
32664931
2017-06-02
用途:
ハンダ作業
株式会社河野製作所 様

外観が汚れておりました。新品の商品とは思えませんでした。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

対象商品:
32664913
2015-08-05
用途:
プリント基板の修正など

この手の商品は各社から販売されていますがこのサイズ(幅、厚さ)はこのブランドが一番使いやすいです。
一方これより幅の広いものが必要な場合はHAKKOなどと使い分けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする