曜日別特売
SW#4 ソルダーウィック(はんだ吸取線) サンハヤト 32664922

ソルダーウィック(はんだ吸取線)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)2.8
内容量1個注文コード32664922品番SW#4
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ハンダを簡単に吸取れる便利なワイヤー。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ハンダの除去作業の簡略化に
部品交換時の基板等のヒートストレス低減に
4.8mm以上のパッドのハンダ除去に
幅(mm)2.8全長(m)1.5トラスコ品番816-3393パッケージ文字色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: はんだ付け

いつも大変良い商品を購入させていただいております。 また今後も利用させていただきます。

対象商品 : 32664922
2023-02-18
用途: 設備修理

ハンダの吸い込みは標準的、含侵ロジンは非常に良い。
巻き数は大量使用には向かないが、酸化劣化を防ぐにはこの程度のスケールが良い。
いつ修理に使うかわからないようなメンテナンス用途では、個装を真空パックしたほうが
良い。

対象商品 : 32664931
2017-06-02
用途: ハンダ作業
株式会社河野製作所

外観が汚れておりました。新品の商品とは思えませんでした。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

対象商品 : 32664913
2015-08-05
用途: プリント基板の修正など

この手の商品は各社から販売されていますがこのサイズ(幅、厚さ)はこのブランドが一番使いやすいです。
一方これより幅の広いものが必要な場合はHAKKOなどと使い分けています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする