NEWポリコールキング(接点復活剤)

(43件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(120mL) 注文コード32664965 品番PJR-S120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ほんの少量で、接点が活性化し通電機能を回復させます。
悪性公害ガスにも侵されず金属表面を保護し再酸化を防止します。
効果が長時間持続し、潤滑性も良く、しかも接点の摩擦を防ぎます。

用途
各種機器のスライド接点の接触機能回復に。
ボリューム・ピンジャック・コネクター等の接触不良解消及び再酸化の防止に。
スライド接点・コネクターの摩擦低減に。
形状スプレータイプ トラスコ品番356-2794 淡黄色透明 主成分ポリαオレフィン油 使用ガス液化石油ガス 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量48mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:528

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32664965
2023-03-17
用途:
ボリューム満点の復活

32664965 を愛用してましたが、取り扱い終了となりました、サンハヤトの製品でこの容量(少量の製品はありますが)の代替品とかありますでしょうか ボリュームの接点復活にはこれが最高でした、ではよろしくお願いします

MonotaROからの回答

ご愛顧いただきありがとうございます。
メーカー確認の上、商品登録可能であれば登録させていただきます。引き続きよろしくお願いいたします。

対象商品:
32664965
2023-02-19
用途:
スライドボリュームのメンテナンス
農・林・水産業

スライドボリュームの雑音が発生したため、このサンハヤトの製品を使用したところ雑音も無くなりました。

対象商品:
32664965
2022-10-05
用途:
コネクターの接点不良
サービス業

接点不良で機械が止まってしまうので助かりましたありがとうございました.

2021-11-25
用途:
鍵穴の滑り改善
教育・研究機関

鍵穴の動きが渋くなった場合に鍵穴に吹き込むと驚くほどスムーズに鍵が動くようになります。金属同士の接点の滑りが良くなるので金属が擦れるような部分には効果絶大です。揮発性もないので効果が長続きするのも良い点です。

対象商品:
32664965
2021-09-24
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

機会の点検時には予防保全含めこの接点復活王でコネクタ部を点検しています。接触不良の軽減に役立ちます。

対象商品:
32664965
2021-06-23
用途:
電子機器工事
有限会社 北東防災制御 様 (建設業・工事業)

スライド接点のガリには少し、効果かがあるようです。

対象商品:
32664965
2020-10-27
用途:
電子機器のメンテナンス

昔から使用しておりますが、どんどん内容量が少なくなってきて、その都度購入するのが大変なので、もっと内容量が多いものがあると助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
32664965
2021-06-03
用途:
旋盤の修理の時
サービス業

小さくて使用しやすいのでなかなかいい感じですが。性能はまだわかりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする