爪ブラシ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32689772 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ハンドル部分が自在に曲がり手にフィットしてキレイに洗えます。
引掛け穴付なので壁にも掛けられます。
曲げられるので、ハネが飛散しにくいです。
適度な固さのブラシが、爪の汚れをキレイに除去します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
毛丈(mm)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×173×32 材質(毛)ポリプロピレン 材質(ハンドル)ポリエチレン 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32689772
2020-12-14
用途:
油汚れの手を洗うときに使用
教育・研究機関

作業後の手指を洗うのに重宝してます。持ち手がフレキシブルに湾曲し、爪の間なども洗いやすいです。もう少し小さいサイズであれば満点でした。

対象商品:
32689772
2020-10-27
用途:
庭仕事のあと

爪ブラシという割には、ブラシがごつくてただの剛毛タワシみたいです。 従って使ってません。

1人が参考にしています
対象商品:
32689772
2020-05-02
用途:
自転車のチェーン等の清掃

ちょっと爪に入った汚れが取れにくい フニャフニャしすぎ それ以外はたいへん結構 使いやすい よく考えられてる製品だと思う 値段も安い

対象商品:
32689772
2018-10-31
用途:
手洗い
T.K.オート 様

材質も柔らかく折り曲げ自在で便利です。安いのでまた購入しようと思います。

対象商品:
32689772
2018-05-23
用途:
爪の油汚れ用
株式会社山岸鍛工 様

全体にしなりが有って爪の汚れ落としに便利に使わせて頂いています。値段も安価でブラシがあまり硬くなくて丁度良い加減です。手にフィットする手洗いブラシが以前から欲しかったので良かったです。

対象商品:
32689772
2018-02-28
用途:
ザックリ素早く汚れを落とすには良い。

○:ザックリ素早く汚れを落とす力

▲:黒くなった爪をデートに行けるレベルまで綺麗に仕上げる力

対象商品:
32689772
2017-04-10
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

ブラシ部分が曲面の様に曲がるので、手のひらになじんで問題なく使えます

対象商品:
32689772
2016-01-13
用途:
油仕事のあとの手洗い

なかなかコシのある毛先なのでゴシゴシ洗える。あえて言わせてもらえば爪先用に密度の高い部分が一列だけでもあると最高!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする