※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

共用ソケット プリント基板用リレー用ソケット

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20個) 極数- 形状P6C 注文コード32689991 品番P6C-08P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は極数・形状・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る
種類リレーソケット 形状P6C 極数- ピン数(ピン)8 端子形状プリント基板端子 仕様プリント基板用リレー用ソケット 適合機種形G6CK-211□P-US-P6C、形G6CK-111□P-US-P6C 質量(g)約2.1 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 連続通電電流(A)5 アズワン品番64-3377-37 耐電圧(V/min)異極接点間:AC2000、同極接点間:AC1000、コイル接点端子間:AC2000、セットリセット端子間:AC500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08592324
2023-03-30
用途:
試作用に使用

オムロンG6C用のソケットの販売店が少ないので助かりました。
専用品だけありフィット感抜群です。

対象商品:
08592324
2020-09-24
用途:
車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オムロンの製品なので作りもよくスムーズに取り付けが出来ました。
ありがとうございます。

対象商品:
46648497
2019-09-05
用途:
基板上へのリレーの取り付け

G6BK-1114Pと組み合わせて使っています。
基板上のスルーホールにリレーを挿していたものに
ソケットを追加しましたが、正直このサイズだと、
「本当に必要?」という感じです。

頻繁にリレーのメンテナンスが必要、もしくは様々な
タイプを試したい時のみ、必要になるかと思います。

対象商品:
08592324
2018-03-23
用途:
古い温調器の修理改造部品として
株式会社オーレックス 様

リレー出力の温調器を修理する際にリレー交換を容易にできるように本品を購入。
リレー品番に合わせた純正品の選定。
基盤上のフットプリントが大きく変わらないので、実装面では気にするところはない。
但し、小さいケース内に収納する場合は「高さ」が影響するので、より低背なモデルが
あると良い。(というか、有接点出力のタイマーや温調器などのデバイスに交換用リレーが
あらかじめ用意され、交換可能になっていない事の方が要改善なのだろう。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする