RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正IPSiO SP トナーカートリッジ リコー C710
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32690375
品番
C710 イエロー(純正)
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
カラーレーザー用
適合機種メーカー
RICOH
適合
IPSiO SP-C710/C710e/C711/C720/C721
色
イエロー
種別
純正品
タイプ
トナーカートリッジC710
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
6000