RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の トナー/インク
RICOH(リコー)の トナーカートリッジ/感光体
RICOH(リコー)の トナー/感光体(リコー対応)
純正imagio MPカートリッジ リコー C1600
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32690542
品番
C1600 シアン(純正)
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合
imagio MP C1600シリーズ
適合機種メーカー
RICOH
種別
純正品
色
シアン
タイプ
トナーカートリッジC1600
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
500