純正imagio MPカートリッジ リコー C1600

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32690567 品番 C1600 イエロー(純正)
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥1,898399
適合imagio MP C1600シリーズ 適合機種メーカーRICOH 種別純正品 イエロー タイプトナーカートリッジC1600 印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32690551
2018-08-23
用途:
コピー
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーで買うと価格が高いのでモノタロウさんで購入するほうが安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする