14.4V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32690673 品番GA400DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,900

高速回転10000回転/分!
AC100V機の先端工具がそのまま使える!

仕様
スーパーフランジ
電子制御
集じん機接続可
バッテリー電圧(V)14.4 切断能力(mm)鉄筋Φ10(約18本) 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 回転数(min-1[回/分])10000 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4 バッテリーリチウムイオン 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20 全長(mm)317 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×111 質量(kg)2.0(バッテリ含む) 用途ビード研削、サビ落とし、鋼材の切断
注意
※バッテリ・充電器・ケースは別売です。
※ブルーラインのバッテリBL1430は使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32690673
2020-11-01
用途:
バトミントンラケットの歪みの矯正用枠作りに使用

充電して使ってみて回転力切断力等問題なく 今まで充電式でないものを使用してきたが、電線接続の手間暇を考慮すると購入して良かった。利便性向上して作業の効率が良くなった。
充電器はマキタの芝刈り機の14.4V充電器を援用できるので助かる。

1人が参考にしています
対象商品:
32690673
2021-01-25
用途:
研磨、切削作業
東洋化学設備工業株式会社 様

コードレスで良いと思ったのですが、予想以上の重量で一寸戸惑っていますが、ブレーキが付いていたので、止めた時の空運転時間短くて安全です。

1人が参考にしています
対象商品:
32690673
2019-02-27
用途:
金属の切断、コンクリートの切断など
株式会社エスピージャパン 様 (運輸・通信業)

電源を気にせず、作業できるので楽
持ち運びも便利で安心

対象商品:
32690673
2018-11-13
用途:
金属の切断 研磨
電気・ガス・熱供給・水道業

金属を切断・研磨する時はそれなりの音はしますがちょっとした軽作業では物凄く静かで周りに気兼ねなく作業中も周りの音も聞こえて気軽に使えます 間違えてスイッチを入れたままバッテリーを取付けても回転しないようになっているのもいいです

対象商品:
32690673
2017-06-02
用途:
切断作業

気軽に持ち運べて重宝します。
コンクリート切断はパワー不足かも。

対象商品:
32690673
2017-02-23
用途:
電源確保が難しい簡易な現場対応用として」

本当は18V用がいいのですが、既存のバッテリーが14.4Vなので・・・。

対象商品:
32690673
2017-01-17
用途:
アルミ金属加工。
エムズ・プロ株式会社 様 (建設業・工事業)

充電式なので、パワーには期待しなで購入しましたが、コードレスなので作業性は良く。自分には充分満足でした!

対象商品:
32690673
2013-12-20
用途:
コンクリート製品の切断、削り

ダヤモンドカッターでコンクリートを切断しようとしたら、深さ10ミリ長さ1mで赤いランプがついて
モーターが止まりその後の作業ができない、この機械は何の作業をするために作られたんでしょうか。
まったく使用できない。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする