ワイヤークラフトペンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32690761 品番CR-02
参考基準価格(税別)¥4,150 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。
曲げる・切る・組立て作業を一丁で可能。
お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。
バランスや仕上げにこだわりました。
アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。
熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
傷が付きにくい先端刻み。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。

用途
ワイヤークラフト(針金細工)に。
その他、傷を付けたくない部分の作業に。
呼び寸法(mm)150 トラスコ品番826-6560 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)157 質量(g)100 寸法H(mm)2 先端先細 硬さHRC54〜62(刃部) 寸法A(mm)157 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)7 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)50 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)95 寸法I(mm)20 寸法G(mm)2.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 切断能力(mm)アルミニウムΦ4.0 バネ有り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32690761
2021-01-25
用途:
ワイヤークラフト
その他業種

以前まで100均のペンチを使っていたのですが、こちらの商品は軽い力で簡単にワイヤーをはさむことができてワイヤークラフトをより楽しめるようになりました。
先端の凹凸も浅くこまかい印象。無理な力で挟まなければワイヤーにペンチの跡は残りにくいと思います。

対象商品:
32690761
2017-03-13
用途:
細かい仕事に適してます
有限会社 礎学舎 様 (サービス業)

引っ張る時に使いますが、引っ張ったそのものに傷が付かなく綺麗なままで納得の使いごごちです。

対象商品:
32690761
2014-05-08
用途:
アクセサリー製作

なかなか手に入らない物だったので、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする