ステンラウンドノーズプライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32690847 品番SP-37
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。
ステンレスはさびにくい特性をもっています。
水まわりに安心してお使いいただけます。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。

種類ノーズプライヤ 呼び寸法(mm)140 全長(mm)140 先端形状ラウンドノーズ 用途丸める/輪をつくる/つまむ トラスコ品番381-9493 材質ステンレス鋼 質量(g)50 寸法H(mm)Φ0.8 寸法A(mm)140 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法B(mm)46 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)89 寸法I(mm)Φ3 硬度HRC(刃部)48〜53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする