ロングステンレスリードペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32690874 品番LS-05
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。
ステンレスはさびにくい特性をもっています。
水まわりに安心してお使いいただけます。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。

呼び寸法(mm)165 用途曲げる/つかむ/つまむ/ひっぱる トラスコ品番381-9426 材質ステンレス鋼 全長(mm)166 質量(g)80 寸法H(mm)4 硬さHRC50〜55(刃部) 寸法A(mm)166 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 寸法G(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
魚骨取り
製造業

ステンレスでしょうか?錆は来るし、強度は軽作業でもつなぎ目より、ひび割れ
して外れる。最悪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする