ロングステンレスラジオペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32690883 品番LS-03
参考基準価格(税別)¥4,630 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。
ステンレスはさびにくい特性をもっています。
水まわりに安心してお使いいただけます。
針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。
熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。

用途
つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむ
線材の切断も可能。
呼び寸法(mm)165 トラスコ品番381-9400 材質ステンレス鋼 全長(mm)166 質量(g)80 寸法H(mm)1 先端先細 硬さHRC50〜55(刃部) 寸法A(mm)166 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)8 寸法D(mm)14 寸法E(mm)8 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)97 寸法G(mm)1.5 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
魚骨取り
製造業

柔らかい、小魚の骨を抜く作業に使用してますが、センターねじ部分から、即
ヒビが入り割れて外れる。軽作業で、ほとんど力は加わらないのに、ステンレスだから、安心してたのに。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
1人が参考にしています
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする