LS-04 ロングステンレス先曲ラジオペンチ スリーピークス 32690892

LS-04 ロングステンレス先曲ラジオペンチ スリーピークス 32690892
LS-04 ロングステンレス先曲ラジオペンチ スリーピークス 32690892

ロングステンレス先曲ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32690892品番LS-04
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

同等サイズのスリーピークス製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。
ステンレスはさびにくい特性をもっています。
水まわりに安心してお使いいただけます。
針金(なまし鉄線)Φ1.5mmの切断が可能。
熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
先端角度45°。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。

用途
拾う/つまむ/ならべる
線材の切断も可能。
呼び寸法(mm)165トラスコ品番381-9418材質ステンレス鋼全長(mm)163質量(g)80寸法H(mm)1先端先曲り硬さHRC50~55(刃部)寸法A(mm)163切断能力プラスチック可寸法F(mm)8寸法D(mm)14寸法E(mm)8寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)97寸法I(mm)10寸法G(mm)1.5切断能力(Φmm) 鉄線針金(なまし鉄線)1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り刃先角度(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする