曜日別特売
CC12SF 高速切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 32691206

CC12SF 高速切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 32691206
CC12SF 高速切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 32691206
CC12SF 高速切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 32691206
CC12SF 高速切断機 HiKOKI(旧:日立工機) 32691206

高速切断機

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード32691206品番CC12SF
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

定評のある強力な切断力!耐久力!
握りやすいソフトグリップ採用!

電源(V)単相100回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])4400砥石寸法(Φmm)外径305コード長さ(m)2心・4消費電力(W)1450砥石寸法(Φmm)穴径25.4付属品六角棒スパナ仕様二重絶縁、スピンドルロック付トラスコ品番354-4010質量(kg)15.5切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603カーボンブラシ番号(下二桁)44電流(A)(50/60Hz)15.0切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45バイス最大口幅(mm)240切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32691206
2017-07-17
用途: 鉄パイプ切断
株式会社丹波ハーネス

モーターの力が少し足りなっかた様です次回購入時はもう少し力の大きい物を購入したいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 32691206
2016-04-13
用途: 農業資材加工等や補修作業時に使用する。
阿部ファーム

強力なモーターで快適な切断が出来、レバーも握りやすく作業性が良く移動も楽にできる、材料固定部分角度の精密さが出れば申し分ないのだけど。

1が参考にしています
対象商品 : 32691206
2014-09-17
用途: 軽鉄切断
有限会社インテリア ア-ト建設業・工事業

小ぶりで軽いしハンドルが握りやすい。

対象商品 : 32691206
2014-02-04
用途: 製造業(肥料)だが、設備の修理も行っているので小さい金属類の切断に使用
全農アグリウエスト株式会社

思ったより小さく使い勝手に不向きな部分もあるが、自社での修理には支障なし
今までガス切断を行ってきていたが、購入品での切断ができるため、今まで出来なかった人も出来る事が教育にも役立つのではと、思っています。

対象商品 : 32691206
2013-03-26
用途: 鉄パイプの切断

この手の切断機に正確さを求めるのもなんですが、45度の角度切りの際、44度までしか切れません。角度表記が正確だとうれしいと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 32691206
2013-03-04
用途: 現場での鋼材の切断

国内メーカーは安心して使用できる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする