大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)皿頭ファスコンビス(鉄/シルバー鍍金)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1パック(88個)
注文コード
32692405
品番
M4×32
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
コンクリート用ねじ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M4×32
皿頭径(Φmm)
8.0
十字穴番号
#2
材質/仕上
鉄/シルバー鍍金
頭部形状
皿
適合材
コンクリート
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧