M6×70 (+)皿頭ファスコンビス(鉄/シルバー鍍金) 大阪魂 32692484

(+)皿頭ファスコンビス(鉄/シルバー鍍金)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(16個) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×70 注文コード32692484 品番M6×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は寸法・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

コンクリート用ねじ

寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×70 皿頭径(Φmm)12.0 十字穴番号#3 材質/仕上鉄/シルバー鍍金 頭部形状 適合材コンクリート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32692484 M6×70 74301694 LPF670 コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Pro 1箱(27本) 829 税込912 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3819:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする