商品画像1

ネジザウルスGT

(46件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32694234 品番PZ-58
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,070 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。
奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。
切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。
環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。
ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。

対応ねじ
先端部:M2〜M4(トラス)M1.6〜M5(ナベ)(参考)
本体部:M3〜M5(参考)
種類ねじプライヤ 全長(mm)160 切断能力(Φmm) 銅線1.2 用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。 トラスコ品番344-5640 材質S58C 質量(g)130 材質(グリップ)エラストマー 刃部硬度HRC56±2 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(8.37MB)

商品説明動画

この動画は、8人が参考にしています。
潰れたネジ、錆びたネジが外せる便利工具『ネジザウルスGT PZ-58』
この動画は、5人が参考にしています。
PZ58 ネジザウルスGT 裏技なるネジ
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:231

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

初めてのネジザウルスだったが問題なく使えた
錆びついた薄トラスは外せなかったがそこまでは期待していない

対象商品:
32694234
2024-06-15
用途:
古いねじくぎを抜くのに重宝しております。
農・林・水産業

此方としては、商品に大変満足しており改善点の希望は有りません。

対象商品:
32694234
2023-01-15
用途:
ネジが舐めたときに
サービス業

他の物で駄目だったものでも割と楽に達成遂行出来ました

対象商品:
32694234
2023-03-30
用途:
ネジ穴のつぶれた釘の撤去
福井歯科医院 様

つぶれたネジの頭をしっかりと把持出来たので撤去出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
32694234
2022-07-29
用途:
木工作業など
テツ・パースデザイン 様 (建設業・工事業)

デッキ作りや小屋ザクラなどしている時、ネジ山が削れてしまいネジを抜く事が困難でしたが、購入したペンチのおかげで作業が楽になりました。

対象商品:
32694234
2022-05-08
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

最初大きめのRXを購入したのですが、小回りのきくGT 重宝しています。

対象商品:
32694234
2022-04-20
用途:
角の丸まったボルトや溝を舐めたネジ、小釘やステイプラー

ネジや釘外しが素晴らしく簡単になります。刃先のデザインと食いつき具合が星4.つ。

対象商品:
32694234
2022-04-19
用途:
角の丸まったボルトや溝を舐めたネジ、小釘やステイプラー

ネジや釘外しが素晴らしく簡単になります。刃先のデザインと食いつき具合が星4.つ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする