(+)ナベ頭ファスコンビス(鉄/シルバー鍍金)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(60個) 注文コード 32695415 品番 M5×25
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

コンクリート用ねじ

ねじの呼びd5 ナベ頭径(Φmm)9.0 長さ(mm)25 十字穴番号#2 材質/仕上鉄/シルバー鍍金 適合材コンクリート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05516393
2019-05-05
用途:
コンクリ部へサドル類の固定
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

他社製品との違いは感じません。コスパで有る事が有りがたいです。

対象商品:
05516393
2014-06-05
用途:
水道パイプの固定

コンクリート、モルタル壁にパイプを止めつけるのでさほど強度が無くとも簡単ならいいかと思い使用。

使用したところ、ブラケットをつけてその穴にドリルで下穴あけるだけで簡単。

インパクトが音が出るまで締まっているので十分だと思います。
モルタル壁は下の木板にとまっているようですが木ねじより安心かと。

対象商品:
05516393
2014-06-22
用途:
PF管の保持
植村養魚場 様 (農・林・水産業)

ブロックのコンクリート壁に使用しましたが、4本に一本くらい折れました。穴径は推奨通り。電動ねじモードでは入らず、インパクトにしたので力が強すぎたのか。犠牲を厭わず最適条件を探す必要がありそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3231:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする