FF-0.5-PVC 平型スリーブ 250型 モノタロウ 32695941 FF-0.5-PVC 平型スリーブ 250型 モノタロウ 32695941

平型スリーブ 250型

(64件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 32695941 品番 FF-0.5-PVC
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。

タイプメス 材質PVC 全長(mm)27(±1.00) 内幅(mm)7.8(±0.20) 用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品はモノタロウ平型端子 250タイプ専用となります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:246
RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:271

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
車両整備時
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

SETでしか売っているものが少なく使用する分だけ無くなる前に追補いたしております。

1人が参考にしています
2025-01-10
用途:
バイク等の配線

バイク等の電源等のラインから配線するときに絶縁するため使用しています。扱いやすく重宝しています。

対象商品:
32695941
2024-07-20
用途:
軽油ポンプの電源取りに使用
製造業

持っている軽油ポンプの電源がAC100Vですがコンセントの遠い場所での給油が大変でバッテリーから電源取りたくて平形端子を買ったのですがスリーブの長さが長いので端子が入り難くぴったりサイズが欲しくて購入しました納得してます。ただ本数が多いので20から30本位の商品があれば良いかなと思います、是非商品化して欲しいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
32695941
2023-09-07
用途:
車のメンテナンス

オスとメスの両方購入。今まで使用していたタイプはオスは根本だけのスリーブで絶縁に心配がありましたがこちらは完全に覆われますので良いタイプと思います。すこし、材質がペタペタしてくっつくので今後、へばりつかないか心配はあります。

1人が参考にしています
対象商品:
32695941
2023-02-22
用途:
車用電装品の結線
農・林・水産業

車の電装品を結線する時に端子のカバーで使用、安くてコスパが良い。何度目か忘れる程リピ買いです。

対象商品:
32695941
2022-12-16
用途:
DIY工作やバイクのレストアに使用
サービス業

レストアには結構な数の端子やスリーブを使うので、100個入の徳用サイズはお得感があります。出来ることならもう少し金属端子に密着するくらいのがズレなくなって嬉しいかも?
でも気兼ねなく利用できるので満足してます。

対象商品:
32695941
2023-10-31
用途:
配線で使用。
有限会社曽田製作所 様 (製造業)

安く購入して簡単に交換できました、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32695941
2023-07-28
用途:
配線
コスモソリューション 様 (サービス業)

普通のスリーブです。規格品のため問題なく使用できています。価格的にも満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
250型の平型端子なら使用できるのでしょうか。
回答:
本製品はモノタロウ平型端子 250タイプ専用となります。
2021-04-15
質問:
適合する端子について教えてください。
回答:
【メスタイプ】注文コード32695941 の平型端子は下記になります。

■モノタロウ 平型端子 250型
注文コード 32695966 品番 -
内容量 1パック(100個)
https://www.monotaro.com/p/3269/5966/

■モノタロウ 平型端子 250型
注文コード 34948304 品番 -
内容量 1パック(100個)
https://www.monotaro.com/p/3494/8304/

【オスタイプ】注文コード32695957 の平型端子は下記になります。

■モノタロウ 平型端子 250型
注文コード 32695975 品番 -
内容量 1パック(100個)
https://www.monotaro.com/p/3269/5975/

■モノタロウ 平型端子 250型
注文コード 34948295 品番 -
内容量 1パック(100個)
https://www.monotaro.com/p/3494/8295/
2021-04-15

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする